• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Truhlářské dláto s dřevěnou rukojetí, Šířka břitu: 28mm

Artiklové číslo: 794800 28
Sleva
468,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál, rukojeť dřevo
Povrch přírodní
Druh produktu Dláta
Šířka břitu 28 mm
Materiál čepele speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka 275 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 794800 28
EAN / GTIN 4250098600194
Číslo výrobce 0-16-267
Výrobce/odpovědná osoba MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.mhg-tools.de

Popis

Provedení:

Dlouhý tvar se širokou fazetkou; kovaná, leskle broušená. U každého dláta testována tvrdost a stálost břitu.

Materiál:

Speciální ocel nejvyšší kvality.