Tasataltta, puukahva 28 mm

Tuote nro.: 794800 28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys 28 mm
Kokonaispituus 275 mm
Varren materiaali puu
Tuotetyyppi Pistotaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 794800 28
EAN / GTIN 4250098600194
Valmistajan numero 0-16-267

Kuvaus

Malli:

Pitkä malli, jossa on leveä viiste, taottu, kiiltäväksi hiottu. Jokaisen taltan kovuus ja leikkuukestävyys testattu.

Raaka-aine:

Parhaimmanlaatuista erikoisterästä.
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
    Terän leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin