• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Staliaus kaltas su medine rankena, Ašmenų plotis: 8mm

Prekės Nr.: 794800 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga, rankena mediena
Paviršius natūral.
Produkto rūšis staliaus kaltas
Pjovimo briaunos plotis 8 mm
Geležtės medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Visas ilgis 220 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 794800 8
EAN / GTIN 4250098600064
Gamintojo numeris 1000.8
Gamintojas / atsakingas asmuo MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Germany, www.mhg-tools.de

Aprašymas

Modelis:

Ilgas kaltas su plačia nuožula; kaldintas; lygiai nušlifuotas. Patikrintas kiekvieno kalto pjovimo briaunos tvirtumas ir patvarumas.

Apdirbama medžiaga:

Aukščiausios kokybės specialus plienas.