Asztalosvéső fa nyéllel 28 mm

Cikkszám: 794800 28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 28 mm
Teljes hossz 275 mm
Nyél anyaga Fa
Termék fajtája Asztalosvéső, lapos

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 794800 28
EAN / GTIN 4250098600194
Gyártó száma 0-16-267

Leírás

Kivitel:

Hosszú alak széles éllel; kovácsolt; fényesre köszörült. Minden véső keménysége és éltartóssága bevizsgálva.

Alapanyag:

Speciális acél, legjobb minőség.
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
    Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz