Akumuliatorinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis FireBird® Pro, Tipas: CAS

Prekės Nr.: 770530 CAS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Įmušimo jėga 15000 N
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Svoris su akumuliatoriumi 2,4 kg
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Aklinųjų kniedžių kniediklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770530 CAS
EAN / GTIN 4007081102513
Gamintojo numeris 1679670
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis prietaisas aklinosioms kniedinėms veržlėms iki M10 aliuminiui, iki M8 plienui ir M6 nerūdijančiajam plienui.

Privalumai:

Labai našus, apdoroja daug vienetų vienu akumuliatoriaus įkrovimu. Paprasta ir saugus aklinųjų kniedinių veržlių įsukimas. Elektroninis įmušimo eigos nustatymo valdymas. Srieginių kotų greitojo keitimo sistema.

Tiekiama:

po 1 srieginį kotą ir antgalį M4, M5 ir M6, 1 vidinį šešiabriaunį raktą, 1 dvipusį veržliaraktį 24×27, ličio jonų akumuliatorių Nr. 770524 ir įkroviklį Nr. 770528 dyd. CAS L-BOXX.