Rankinis kniediklis FLIPPER®

Prekės Nr.: 770280
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 212 mm
aklinosioms kniedėms iš aliuminio ir vario 3 mm - 5 mm
aklinosioms kniedėms iš plieno ir nerūdijančiojo plieno 3 mm - 4 mm
Svoris 750 g
Produkto rūšis Rankinis kniediklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770280
EAN / GTIN 4007081010009
Gamintojo numeris 1433950
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, stabilus rankinis kniediklis su kniedžių smaigalių surinkimo indu. Valdymas viena ranka, reikia apie 30% mažiau jėgos. Po lūžio griebtuvo mechanizmas tvirtai laiko kniedės smaigalį paspaudus svirtį į priekį kniedės smaigalys paleidžiamas.

Paskirtis:

Aklinųjų kniedžių apdirbimui (visų medžiagų).

Tiekiama:

Su antgaliu 10/24 (darbinėje padėtyje) ir 10/18, 10/29 (surinkimo inde) bei 1 montavimo raktu surinkimo inde.