Maillet anti-rebond avec manche en tube d’acier 40 mm

Réf.: 754900 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SUPERCRAFT
⌀ tête du maillet 40 mm
Série SUPERCRAFT®
Longueur tête avec embouts 115 mm
Longueur totale 300 mm
Poids 0,805 kg
Matériau boîtier Tube d'acier
Matériau insert Nylon, blanc, dur
Matériau manche Tube d'acier
Surface Revêtement de peinture en poudre
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 754900 40
EAN / GTIN 4030618301707
Réf. fabricant 3377.040

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeables en nylon de haute qualité, résistant à l’usure. Anti-rebond grâce aux billes d’acier dans le corps du marteau.
Manche en tube d’acier avec poignée en caoutchouc résistant à l’huile.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754910.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier