Studsfri hammare med stålrörsskaft 40 mm

Art-nr: 754900 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 181 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SUPERCRAFT
huvud-⌀ 40 mm
Serie SUPERCRAFT®
huvudlängd med slag 115 mm
totallängd 300 mm
vikt 0,805 kg
Material hus Stålrör
Material insats Nylon, vit, hård
Material skaft Stålrör
Yta Pulverlackerad
Studsfri Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754900 40
EAN/GTIN 4030618301707
Tillverkarens nummer 3377.040

Benämning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med utbytbara slag av förstklassig nylon med stor motståndskraft mot slitage. Studsfria tack vare stålkulor i slaghuvudet.
Stålrörsskaft med oljebeständigt gummihandtag.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats av nylon se nr 754910.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen