Plaktukas be atatrankos su nailoniniais antgaliais Riešutmedžio kotas 40 mm

Prekės Nr.: 754700 40
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
592 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 40 mm
Galvutės ilgis su antgaliais 110 mm
Koto ilgis 315 mm
Bendras ilgis 355 mm
Svoris 0,695 kg
Korpuso medžiaga Plienas
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos
Žaliava Kotas Riešutmedis
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 754700 40
EAN / GTIN 7610733003471
Gamintojo numeris 300.5

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo).
Kotas iš riešutmedžio.
Be atatrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.
Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį