Automatinis centravimo kaltukas su smaigaliu 125 mm

Prekės Nr.: 749350 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
279 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Koto ⌀ 14 mm
minimali smūgio jėga 60 N
maksimali smūgio jėga 130 N
Produkto rūšis Kaltukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 749350 125
EAN / GTIN 4049002112744
Gamintojo numeris R430 230

Aprašymas

Modelis:

Rombo formos, tvirtas kotas su grūdintu, keičiamu smaigaliu ir ergonominiu antgaliu patogiam darbui. Smūgio stiprumą galima reguliuoti pasukant antgalį.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys