Kaltų ir pramuštuvų rinkinys plastikiniame dėkle Aukšta kokybė, Įrankių skaičius: 6

Prekės Nr.: 745100 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 6
Produkto rūšis Kaltai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 745100 6
EAN / GTIN 7610733086863
Gamintojo numeris 855.BL

Aprašymas

Modelis:

Plokščiasis ir skersinis kaltai metalui, pramuštuvas ir centravimo kaltas su aštuonbriauniu kotu, tolygiai grūdinti, daugkartinio galandimo kaltas. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.
Itin aukšta kokybė = didžiausias įmanomas kietumas - apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas.

Apdirbama medžiaga:

Specialus chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Turinys:

centravimo kaltai: 1 vnt. 120×12 mm
Pramuštuvas: po 1 vnt. ⌀ 4; 5 mm
Plokščiasis kaltas: Po 1 vnt. 165; 180 mm
Kryžminis kaltas: 1 vnt. 165 mm