Atsarginė pjovimo galvutė su varžtais, Visas ilgis: 460mm

Prekės Nr.: 733350 460
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: Chromo vanadžio našus plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ 8 mm
apvaliam plienui iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 iki ⌀ 6 mm
apvaliam plienui iki 48 HRC arba 1600 N/mm2 iki ⌀ 5 mm
Medžiaga Chromo vanadžio našus plienas
Produkto rūšis Peilio galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 733350 460
EAN / GTIN 4003773066804
Gamintojo numeris 71 79 460
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš aukštos kokybės chromo vanadžio plieno, briaunos papildomai grūdintos indukciniu būdu (apie 62 HRC).

Tinka:

Varžtų kirpimo replės Nr. 733300.