Vielos kirpimo žnyplės, Visas ilgis: 190mm

Prekės Nr.: 731500 190
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
302 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalvų tonai, juoda Grafito juoda
Aprašyta dalis Griffe; Mechanik; Schneidkopf; Mechanik; Schneidkopf
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva mėlyna; juoda
Produkto rūšis vielos kirpimo žirklės
Ašmenų forma lenktos formos
Žirklių savybės nerūdijantis
Tinka, kai skersmuo viela (minkšta); vielinis lynas (maks. 1600 N/mm²); vielinis lynas (maks. 1200 N/mm², 40 HRC)
Skersmuo maks., vielinis lynas (maks. 1600 N/mm²) 5 mm
Skersmuo maks., viela (minkšta) 8 mm
Skersmuo maks., vielinis lynas (maks. 1200 N/mm², 40 HRC) 4 mm
Rankenos savybės 2K rankena
Standartas DIN EN IEC 60900
Apdirbama medžiaga chromo vanadžio plienas
Bendras ilgis 190 mm
Rankenos medžiaga iš plastiko
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 731500 190
EAN / GTIN 4045197293404
Gamintojo numeris 731500 190
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos formos, visas plieninis kaldintas štampavimo būdu. Su prisukamu lankstu ir atidarymo spyruokle. Ašmenų kietumas apie 64 HRC. Kojelės su plona PVC danga.

Paskirtis:

Vielinių lynų, daugiagyslių kabelių ir pan. pjovimui.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio ypatingasis plienas, grūdintas alyva.