Automatinės kabelių sąvaržų replės nerūdijančiojo plieno kabelių sąvaržoms, Gamintojo pavadinimas: MK9SST

Prekės Nr.: 729960 MK9SST
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MK9SST
kabelių sąvaržoms, kurių plotis iki 16 mm
kabelių sąvaržoms, kurių storis iki 0,5 mm
Svoris 600 g
Produkto rūšis Kabelių sąvaržų replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729960 MK9SST
EAN / GTIN 4031026103747
Gamintojo numeris 110-95000
Gamintojas / atsakingas asmuo HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Germany, www.hellermanntyton.de

Aprašymas

Paskirtis:

Tikslus priveržimas ir plastmasinių kabelio sąvaržų nupjovimas tos pačios operacijos metu. Reguliuojama tempimo jėga. Kabelio sąvaržos nupjaunamos švariai, nelieka aštrių kraštų. Nupjautus galiukus prilaiko fiksavimo įtaisas.
Nerūdijančiojo plieno sąvaržoms.

Priedai pasirinktinai:

Kabelių sąvaržos Nr. 083710.
Atsarginis peilis Nr. 729961.