Izoliacijos nuėmimo replės STRIPAX® 16 mm2

Prekės Nr.: 728645 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Stripmax 16
visas ilgis 190 mm
laido skerspjūviui 6 mm2 - 16 mm2
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728645 16
EAN / GTIN 4008190183875
Gamintojo numeris 9005610000

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtas, lengvas replių korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtintos plastmasės. Peiliai savaime prisitaiko prie skirtingų kabelio skersmenų. Izoliacija atskiriama ir nuimama tos pačios operacijos metu. Su ilgio ribotuvu ir vielos pjovikliu.
Viršutinė rankenėlės dalis nuimama, todėl galima reguliuoti jos dydį pagal rankų dydį (nuo dyd. 6UL). Galima nuimti tik dalį izoliacijos.

Atsarginė dalis:

Atsarginį peilį galima įsigyti Nr. 728710.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys