Tikslios fiksavimo žiedų replės J1

Prekės Nr.: 719770 J1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, tiesus

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Vidinis žiedas, tiesus
visas ilgis 140 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ 12 mm - 25 mm
Smaigalių ⌀ 1,25 mm
Norma DIN 5256 C
Forma C
Žiaunų forma tiesus
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Specialusis plienas
Viršūnės medžiaga Specialusis plienas
Paviršius juoda
lankstas su integruota atidarymo spyruokle taip
Rankena su fiksatoriumi ne
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 719770 J1
EAN / GTIN 4045197504005

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.
Juodos replės. Galvutė nušlifuota. Rankenos padengtos plastiku.
Su įmontuotais smaigaliais.
C forma − tiesios žiaunos.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C ir D − vidiniams fiksavimo žiedams.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį