Pinza di precisione per anelli di sicurezza J21

Codice art.: 719770 J21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello interno curvo

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello interno curvo
Lunghezza complessiva 165 mm
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ 19 mm - 60 mm
⌀ Punta 1,8 mm
Norma DIN 5256 D
Forma D
Forma delle ganasce piegate a 90°
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio speciale
Materiale punta Acciaio speciale
Superficie nero
Articolazione con molla di apertura incorporata
Manico con leva di bloccaggio no
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719770 J21
EAN / GTIN 4045197504067

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate. Punte in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.
Pinza nera. Testa rettificata. Manici rivestiti in plastica.
Con punte di precisione a innesto.
Forma D − becchi piegati a 90°.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5256 C e D – per anelli di sicurezza interni.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello