Waterpomptang Cobra® gezwart 300 mm

Artikelnummer: 705800 300
op aanvraag
Op voorraad
949 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Cobra
totale lengte 300 mm
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Spanwijdte voor zeskant 60 mm
Spanwijdte voor pijpen 2.3/4 inch
Aantal standen fijninstelling 30
Norm DIN ISO 8976
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
vonkvrij nee
Snelverstelling nee
Zelfklemmend ja
Beveiliging tegen afklemmen ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 705800 300
EAN/GTIN 4003773034087
Nummer fabrikant 87 01 300

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) met beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend.
Tang gezwart, kop gepolijst.
Met fijninstelling door te drukken op een geveerde knop.
Grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Accessoires:

Beschermende bekken nr. 705805 gr. 180-300.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen