{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Cobra | |
totallängd | 300 mm | |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | |
spännvidd för sexkant | 60 mm | |
gripvidd för rör | 2,3/4 tum | |
antal spärrlägen för fininställning | 30 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | no | |
Snabbinställning | no | |
Automatisk fastspänning | yes | |
Klämskydd | yes | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikkelkode | 705800 300 | |
EAN / GTIN | 4003773034087 | |
Manufacturer number | 87 01 300 |