X-ABS įrankių lagaminas su dugno įdėklu, 2 įrankių lentomis ir TSA spynomis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692671 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: X-ABS
  • Įrankių laikymo būdas: Tekinimo laikiklis
  • Lagamino apkrova: 30
  • Lagamino savybės: tinka skrydžiams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga X-ABS
Įrankių laikymo būdas Tekinimo laikiklis
Lagamino apkrova 30 kg
Lagamino savybės tinka skrydžiams
Vidinis ilgis 470 mm
Vidinis plotis 210 mm
Vidinis aukštis 360 mm
Svoris 5,7 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692671 1
EAN / GTIN 4006793001848
Gamintojo numeris 588070171
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

X-ABS atsparus smūgiams, nelūžtantis ir todėl tinkamas skrydžiams. Nesibraižantis paviršius, mažina slydimą (gumos efektas) ir ypač tausoja paviršius. Dvigubame aliuminio rėme integruota cilindrinė spyna, užsifiksuojantys lagamino dangčio vyriai ir kojelės.
 
Vidus:
1 dugno įdėklas, kurį galima suskirstyti, įrankių lenta su 1 įrankių laikikliu vietoj dangčio (Nr. 692750), 1 įrankių lenta su 2 įrankių laikikliais (Nr. 692720), 1 lenta dokumentams, pritvirtinta ant dangčio.
TSA užraktai: keliaujant į JAV šiuos užraktus muitinės pareigūnai „Transportation Security Administration“ (TSA) gali atrakinti savo visrakčiu patikrinimui ir vėl užrakinti. Tokiu būdu išvengiama užrakto apgadinimo.

Pastaba:

Norint įsigyti lagaminą su kitokiu užrakto tipu, reikia teirautis.