Matavimo priemonių rinkinys 9 vnt. 9

Prekės Nr.: 685600 9
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis su matavimo įrankiu
Svoris 3,6 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 685600 9
EAN / GTIN 2050001944542

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis lagaminas L-BOXX® iš smūgiams atsparaus ABS plastiko, pilnai apsaugotas nuo drėgmės. Tvirtas užfiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos lagamino dalis, taip pat patogiai transportuoti kelis plastikinius lagaminėlius, uždėjus vieną ant kito, iki 40 kg. Leistina dangtelio apkrova iki 100 kg, talpos apkrova iki 25 kg.

Tiekiama:

Plieninė liniuotė: 1 vnt. Nr. 461805 dyd. 300
Slankmatis: 1 vnt. Nr. 410100 dyd. 150
Ruletė: 1 vnt. Nr. 462201 dyd. 2,5
HM tiesi ženklinimo adata: 1 vnt. Nr. 458800 dyd. HM
Įtampos matuoklis: 1 vnt. Nr. 473010
Lazerinis atstumo matuoklis: 1 vnt. Nr. 465540 dyd. 60
Atraminis kampainis, tikslumo klasė 2: 1 vnt. Nr. 452600 dyd. 150×100
Gulsčiukas: 1 vnt. Nr. 467010 dyd. 250
Plastikinė sulankstoma liniuotė: 1 vnt. Nr. 466200 dyd. 2
Dangtelis: 1 vnt. Nr. 693352
Sudėta į: L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 102

Pastaba:

Pristatymas atliekamas su surūšiuotu įrankiu. Tinkamus vežimėlius iki 5 vnt. L-BOXX®, kurio dyd. 102, transportuoti galima užsakyti Nr. 693370 dyd. 5.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys