Assortiment d'instruments de mesure 9 pièces 9

Réf.: 685600 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution avec instrument de mesure
Poids 3,6 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 685600 9
EAN / GTIN 2050001944542

Description

Exécution:

Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d'eau. Le mécanisme d'encliquetage robuste permet d'assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu'à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.

Livraison:

Réglets en acier: 1 pièce 461805 réf. 300
Pieds à coulisse: 1 pièce 410100 réf. 150
Mètres-rubans: 1 pièce 462201 réf. 2,5
Pointe à tracer droite en carbure: 1 pièce 458800 réf. HM
Testeur de tension: 1 pièce 473010
Distancemètres laser: 1 pièce 465540 réf. 60
Equerre à chapeau, préc. 2: 1 pièce 452600 réf. 150×100
Niveaux à bulles: 1 pièce 467010 réf. 250
Mètre pliant en plastique: 1 pièce 466200 réf. 2
Plateau-couvercle: 1 pièce 693352
Présentation dans: L-BOXX® 693330 réf. 102

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés. Chariot à roulettes pour le transport de max. 5 valises L-BOXX® réf. 102 disponible sous le code art. 693370 réf. 5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange