Mikroelektronikai skirtas atsuktuvų rinkinys tekstiliniame dėkle, Dalių skaičius: 11

Prekės Nr.: 669630 11
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Rinkinio kaina 11 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Dalių skaičius 11
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas TORX® varžtams
Pasukamas dangtelis taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Gamintojo numeris 05135938001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu, greitojo sukimo zona efektyviam sukimui ir su jėgos zona. Su greitojo keitimo griebtuvu 4 mm Halfmoon antgalių-geležčių tvirtinimui (Nr. 669932 iki 669936) arba 4 mm HIOS antgaliams-geležtėms įstatyti. Geležtės iš aukštos kokybės įrankinio plieno.

Turinys:

Atsuktuvo laikiklis: 1 vnt.
Plokščios geležtės Nr. 669932: po 1 vnt. dyd. 1,5; 2; 3
Geležtės Phillips varžtams Nr. 669933: po 1 vnt. dyd. 00; 0; 1
Šešiabriaunės geležtės Nr. 669934: po 1 vnt. dyd. 1,5; 2
Geležtės Torx® varžtams Nr. 669935: po 1 vnt. dyd. TX5; TX6