Torx® geležtė Halfmoon, 4 mm, Torx® profilis: TX1

Prekės Nr.: 669935 TX1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 867/9 C TORX®
Torx® profilis TX1
Geležčių ⌀ 1,5 mm
Geležtės ilgis 20 mm
visas ilgis 44 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Pavaros profilis Halfmoon
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 669935 TX1
EAN / GTIN 4013288112637
Gamintojo numeris 05135220001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš aukštos kokybės įrankinio plieno.

Tinka:

Atsuktuvo laikiklis Nr. 669931.

Pastaba:

Kitus antgalius-geležtes rasite Nr. 669933669936.