{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 162 i PH VDE | |
Dimensione dell’impronta a croce | 1 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Per ⌀ viti | 2,1 − 3 mm | |
Lunghezza lama | 80 mm | |
Lunghezza complessiva | 178 mm | |
Punta della lama | Lasertip | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668600 1 | |
EAN / GTIN | 4013288148704 | |
Codice del produttore | 05006152001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftform interamente isolati 1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 8.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 4.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Per ⌀ viti | 2,1 − 3 | 2,1 − 3 |
Lunghezza complessiva | 178 | 187 |
Lunghezza lama | 80 | 80 |
Dimensione dell’impronta a croce | 1 | 1 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |