{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Patikrinta iki | 1 000 V | |
| Įrankių skaičius | 3 vnt. | |
| Gamintojo pavadinimas | Elektriker-Schraubendreher-Satz für Phillips, mit Kraftform-Heft VDE-vollisoliert | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | VDE | |
| Direktyva / Žymėjimas | CE ženklinimas | |
| Spalva | geltona; raudona | |
| Modelis | ties. | |
| Įrankių skaičius | 3 | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; neslystant. | |
| Ypatybė, kryžminiams varžtams (PH) | juodas antgalis | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Medžiaga | specialus plienas / specialus lydinys | |
| Paviršius | matinis chromavimas; nikeliuot. | |
| Standartas | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Rinkinys | taip | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | kryžminiams varžtams (PH) | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 668610 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288101983 | |
| Gamintojo numeris | 05258043001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |