• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atsuktuvų rinkinys, Dalių skaičius: 10

Prekės Nr.: 667532 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 10
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Phillips atsuktuvas; Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667532 10
EAN / GTIN 4045197882394
Gamintojo numeris 667532 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš kieto ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros rankena neslysta net ir paėmus tepaluotomis ar šlapiomis rankomis.
Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, maksimalaus kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Juodi, tikslių matmenų galai.
Įtampos matuoklis 110 − 250 V pagal VDE 0680/6.

Turinys:

Plokščios geležtės Nr. 659928: dyd. 4; 5,5; 6,5; 8
Geležtės Phillips varžtams Nr. 659921: dyd. 1 ir 2
Pozidriv geležtė Nr. 659923: dyd. 2
Plėstuvo geležtė Nr. 667640: 1 vnt.
Įtampos matuoklis Nr. 665010: dyd. 2,5
2 komponentų plastikinė rankena Nr. 667531: 1 vnt.

Tiekiama:

Su tekstiliniu suvyniojamu dėklu.

Pastaba:

Atsargines keičiamas geležtes rasite Nr. 659921659928.