Elektriko atsuktuvų rinkinys varžtams su įpjova ir Classic varžtams VDE pilnai izoliuota, Atsuktuvų skaičius: 8

Prekės Nr.: 663010 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 1 000 V
Įrankių skaičius 8 vnt.
Serija Classic VDE
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Tinka įtampos matavimui ne
Nekibirkščiuoja ne
Įrankių skaičius 8
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Standartas DIN EN 60900; VDE 0682-201
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava varžtams su įpjova (SL)
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 663010 8
EAN / GTIN 7610733064359
Gamintojo numeris 5146.

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos šios medžiagos struktūros rankena neslysta net ir iš šlapių, tepaluotų rankų.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą. Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.
Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 663000: dyd. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Classic VDE" Peržiūrėti viską