{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Patikrinta iki | 1 000 V | |
| Spalvų tonai, raudona | Signalinė raudona; Giliai juoda | |
| Serija | Classic VDE | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | VDE | |
| Direktyva / Žymėjimas | CE ženklinimas | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Modelis | ties. | |
| Tinka įtampos matavimui | ne | |
| Geležtės ilgis | 100 mm | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; neslystant. | |
| Rankenėlės tipas | standartinė rankena | |
| Ypatybė, varžtams su įpjova (SL) | grūdintas antgalis | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Medžiaga | specialus plienas / specialus lydinys | |
| Paviršius | grūdint. | |
| Standartas | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Bendras ilgis L | 190 mm | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | varžtams su įpjova (SL) | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 663000 3 | |
| EAN / GTIN | 7610733209262 | |
| Gamintojo numeris | PB 5100.1-100/3 |