{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage de la valeur de déclenchement | préréglage | |
| Forme de la connexion | mode fixe | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Plage de couples min. | 1,4 Nm | |
| Plage de couples max. | 1,4 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 10 % | |
| Couple prédéfini | 1,4 | |
| Longueur totale L | 175 mm | |
| Poids total | 117 g | |
| Sens de serrage | droite | |
| Longueur lame | 65 mm | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Référence fabricant | 300 IP | |
| Couleur | vert; noir | |
| Profil d’entraînement | tournevis pour vis TORX-Plus® | |
| Fonction Slipper | non | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | ohne Einstellskala (fest eingestellt) | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Affichage | mode analogique |
| Référence article | 659950 9IP | |
| EAN / GTIN | 4013288093400 | |
| Réf. fabricant | 05028043001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |