Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 150cNm

Prekės Nr.: 659945 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 63,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Antgalių laikiklis: D 6,3
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 150 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Antgalių laikiklis D 6,3
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 153 mm
Sūkių momento ribos 30 cNm - 150 cNm
Sūkių momento ribos 0,3 Nm - 1,5 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 5 cNm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama cNm; Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svoris 300 g
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659945 150
EAN / GTIN 4045197514004
Gamintojo numeris 659945 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Patogi rankena, kad būtų galima be problemų perduoti nustatytus sukimo momentus. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė. Fiksatorius rankenos gale nuo netyčinio perreguliavimo. Į komplektą įeina keičiama geležtė, skirta 1/4 colio antgaliams tvirtinti.

Funkcija:

Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui,kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Visus Wiha keičiamus atsuktuvų antgalius (Nr. 659940 - 659946) galima dėti ir į HOLEX dinamometrinius atsuktuvus Nr. 659945.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.