Geležtė Pozidriv varžtams, Tipas: 1

Prekės Nr.: 669608 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) PZ1; PZ0
Geležčių skersmuo 3,5 mm
Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Bendras ilgis 120 mm
Rinkinys ne
Pavara antgalių laikiklis
Perdava pozidriv varžtams (PZ)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 669608 1
EAN / GTIN 7610733269525
Gamintojo numeris 53PZ.0-1-120

Aprašymas

Tinka:

Tikslių atsuktuvų rinkiniai Nr. 669600 ir 669610, dinamometrinių atsuktuvų rinkinys Nr. 659912 50 ir 659919.