{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 27 mm | |
Aukštis h | 12 mm | |
Rakto dydis | 17 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 mm | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Įrankis su terkšline funkcija | ne | |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |
Produkto numeris | 657900 2-17 | |
EAN / GTIN | 4018754034239 | |
Gamintojo numeris | 58224017 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Įstatoma kilpinė galvutė 2-17 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
40,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
344 vnt. yra sandėlyje
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 27 | 27,5 |
Įstatomas kotas | 14×18 | 14×18 |
Rakto dydis | 17 | 17 |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 | 25 |
Įrankis su terkšline funkcija | ne | ne |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė | Įstatoma kilpinė galvutė |