{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Serija | 732/10 | |
Plotis b | 28 mm | |
Aukštis h | 13 mm | |
Rakto dydis | 18 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Įrankis su terkšline funkcija | ne | |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |
Produkto numeris | 657900 1-18 | |
EAN / GTIN | 4018754034154 | |
Gamintojo numeris | 58221018 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įstatoma kilpinė galvutė 1-18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
37,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
28,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 28 | 28,9 |
Įstatomas kotas | 9×12 | 9×12 |
Aukštis h | 13 | 13,2 |
Rakto dydis | 18 | 18 |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 | 17,5 |
Įrankis su terkšline funkcija | ne | ne |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė | Įstatoma kilpinė galvutė |