{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalus sukimo momentas | 20 Nm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Bendras ilgis L | 232 mm | |
| Sūkių momento ribos | 4 Nm - 20 Nm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,1 Nm | |
| Svoris | 400 g | |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
| Indikatorius | analoginis | |
| Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
| Matavimo prietaisai | mechaninis | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Feedback | ryškus | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 166 mm | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
| Produkto numeris | 657272 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197439420 | |
| Gamintojo numeris | 657272 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |