Dinamometrinis raktas su skale su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 50Nm

Prekės Nr.: 657272 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 140,00 € /vnt.
  • 58,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungčių forma pavaros kvadratas
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Indikatorius analogin.
Sukimo momento diapazonas min. 10 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 50 Nm
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm; lbf ft
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 3 %
Skalės padalijimas, 1 padala 0,5 Nm
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Visas ilgis L 328 mm
Bendras svoris 700 g
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Spalva raudona; juoda
Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį l3 209 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Sukimo momentas min., Nm 10
Sukimo momentas maks., Nm 50
Dydis, pavaros kvadratas 3/8 in
Skalės skalės matavimo vienetas Nm
Dinamometras Nm; lbf ft
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip
Produkto rūšis dinamometrinis raktas
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Standartas DIN EN ISO 6789

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657272 50
EAN / GTIN 4045197804105
Gamintojo numeris 657272 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo.
Nenuimama terkšlė keičiamoms galvutėms įstatyti.
Mato vienetai: Nm, lbfft.
Terkšlė su nepametamu perkišamu kvadratu ir fiksavimo kaiščiu, dešininiam ir kairiniam priveržimui.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Mažoms ir vidutinėms operacijų serijoms.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±3 % nuo rodomos vertės.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Kontroliuojamam varžtų ar veržlių priveržimui ir atsukimui.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Reguliariai kalibruokite ir sureguliuokite.
  • Venkite vibracijos, trūkčiojančių judesių ir smūgių.

  • Netinkamas naudojimas
    • Nenaudokite kaip smūginio įrankio, neišmeskite.
    • Nenaudokite varžtinėms jungtims atlaisvinti.
    • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
    • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.