6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 12mm

Artikel-Nr.: 643200 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz
Abtrieb für Außen-Sechskant
Länge gesamt L 60 mm
Material Chrom-Alloy-Stahl
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Größe Abtrieb, für Außen-Sechskant 12
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 23,7 mm
mit Gelenkkopf, für Außen-Sechskant nein
Oberfläche über Nickel verchromt
Norm DIN 3120; DIN 7422
Set/ Satz nein
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643200 12
EAN / GTIN 4018754006298
Herstellernummer 03050012
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.