6-briaunis lenktas atsuktuvas su ergonomiška rankena 6 mm

Prekės Nr.: 627501 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 6 mm
Geležtės ilgis 50 mm
visas ilgis 157 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
lenkta geležtė taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627501 6
EAN / GTIN 4045197951342

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena. Šerdis iš smūgiams atsparaus plastiko su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Šešiabriaunė geležtė iš chromo ir vanadžio plieno, grūdinta (plastiškai kieta), paviršius chromuotas.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį