{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Perdava | vidiniams šešiabriauniams varžtams | |
| Modelis | ties. | |
| Geležtės ilgis l1 | 100 mm | |
| Bendras ilgis L | 137 mm | |
| Spalva | žalios spalvos; juoda; sidabro spalvos | |
| Rankenos savybės | ergonomišk. | |
| Rankenėlės tipas | skersinė rankena | |
| Rankenos ilgis | 38 mm | |
| Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 3 mm | |
| Ypatybė, vidiniams šešiabriauniams varžtams | su varžto priaikymo funkcija | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Paviršius | matinis chromavimas | |
| Pavara | rankena | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 627446 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288207838 | |
| Gamintojo numeris | 05023334001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |