{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Perdava | vidiniams TORX-PLUS® varžtams | |
| Modelis | ties. | |
| Medžiaga | specialus plienas / specialus lydinys | |
| Geležtės ilgis l1 | 80 mm | |
| Bendras ilgis L | 117 mm | |
| Spalva | mėlyna; raudona | |
| Rankenos savybės | ergonomišk. | |
| Rankenėlės tipas | skersinė rankena | |
| Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams | 25IP | |
| Ypatybė, vidiniams TORX-PLUS® varžtams | juodas antgalis | |
| Geležčių skersmuo | 6 mm | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Paviršius | chromuot.; nikeliuot. | |
| Pavara | rankena | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 625911 25IP | |
| EAN / GTIN | 7610733287628 | |
| Gamintojo numeris | PB 1408.25-80 |