Užmaunamas raktas su rankena ilgas 10 mm

Prekės Nr.: 622201 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
611 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 10 mm
Norma DIN 3125
visas ilgis 232 mm
Geležtės ilgis 125 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 622201 10
EAN / GTIN 4045197949905

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.

Standartas:

Ilgas modelis pagal DIN 3125.

Pastaba:

HOLEX galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 622202).
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį