Užmaunamas raktas su rankena ilgas, Rakto dydis: 9mm

Prekės Nr.: 622201 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
354 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 9 mm
Norma DIN 3125
Ilgis I 34 mm
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 12,9 mm
visas ilgis 232 mm
Geležtės ilgis 125 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622201 9
EAN / GTIN 4045197949899
Gamintojo numeris 622201 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.

Standartas:

Ilgas modelis pagal DIN 3125.