Izvijači za matice z ročajem dolge 10 mm

Št. art.: 622201 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
609 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
Standard DIN 3125
celotna dolžina 232 mm
Dolžina rezila 125 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622201 10
EAN/GTIN 4045197949905

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano.

Standard:

Dolga izvedba po DIN 3125.

Opomba:

Izvijači za nasadni ključ HOLEX so v naši spletni trgovini na voljo tudi v colskih velikostih (art. 622202).
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico