Hylsyavain, kahva pitkä 10 mm

Tuote nro.: 622201 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
609 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 10 mm
Standardi DIN 3125
Kokonaispituus 232 mm
Terän pituus 125 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622201 10
EAN / GTIN 4045197949905

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu.

Standardi:

Pitkä malli, DIN 3125.

Ohje:

HOLEX-hylsyavainruuvitaltta on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 622202).
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin