{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Joker 6004 | |
| Gamintojo pavadinimas | 6004 Joker XS | |
| Formos žiaunos / veržliaraktis | plokščios formos | |
| Žiaunų / veržliarakčio plotis | 7,7 mm | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | lyg. | |
| Slėgio matavimo vienetas | metrais; imper. | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Tiksliai reguliuojamas fiksatorius | ne | |
| Su atidarymo spyruokle | ne | |
| Medžiaga, rankena | metalas | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | replės- veržliaraktis / atviras veržliaraktis | |
| Savybės | terkšlės funkcija; Greitas reguliavimas | |
| Apdirbama medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
| Paviršius | matinis chromavimas | |
| Visas ilgis | 117 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 813740 XS | |
| EAN / GTIN | 4013288216892 | |
| Gamintojo numeris | 05020099001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |