Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu 10X11 mm

Prekės Nr.: 614845 10X11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
358 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 10 mm
Rakto dydis 2 11 mm
visas ilgis L 150 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 21,5 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 23,1 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 7,6 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 8,2 mm
Dantų skaičius 5
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614845 10X11
EAN / GTIN 4045197415882

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, abiejose pusėse su itin lengvaeigėmis, tvirtomis žiedinėmis terkšlėmis. Perjungiama dešininiam ir kairiniam priveržimui. Ypač mažas suveikimo kampas − 5°.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį