{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis | 11 mm | |
| Rakto ilgis L | 168 mm | |
| Žiaunų plotis b | 26,1 mm | |
| Žiočių aukštis h1 | 4,8 mm | |
| Kilpos aukštis h2 | 8,7 mm | |
| Žiedo ⌀ D | 22,5 mm | |
| Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
| Dantų skaičius | 72 | |
| Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | chromuoti | |
| Raktų dydžių matmenys | metrais | |
| Galinis ribotuvas žiaunų pusėje | ne | |
| Laikymo funkcija žiaunų pusėje | ne | |
| su nulenkiama galvute | ne | |
| Perjungiama terkšlė | ne | |
| Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
| Produkto numeris | 614770 11 | |
| EAN / GTIN | 4067263001102 | |
| Gamintojo numeris | 614770 11 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |