Skiftnyckel / ringspärrnyckel 11 mm

Art-nr: 614770 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 105 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 11 mm
nyckellängd L 168 mm
Käftbredd b 26,1 mm
Käfthöjd h1 4,8 mm
Ringhöjd h2 8,7 mm
ring-⌀ D 22,5 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Ändanslag på käftsidan Nej
Hållarfunktion på käftsidan Nej
med svängbar nos Nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar Nej
Produktslag Skruvnycklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614770 11
EAN/GTIN 4067263001102

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen