Galima alternatyva:

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 7mm

Prekės Nr.: 614770 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis ties.
Su terkšlės funkcija taip
Dantų skaičius 72
Sukimosi kryptis perjungiama ne
Minimalus darbo kampas 5
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Ypatybė, išoriniams šešiabriauniams varžtams su varžto priaikymo funkcija
Produkto rūšis veržliarakčiai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromavimas
Standartas DIN 3113
Bendras ilgis L 136 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614770 7
EAN / GTIN 4067263001065
Gamintojo numeris 614770 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.