Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 11mm

Número de artículo: 614770 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
2.409 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable
no
Longitud total L
168 mm
Cantidad de dientes
72
Material
acero al cromo-vanadio
Superficie
cromado/a
Mínimo ángulo de trabajo
5
Modelo
forma recta
Con función de carraca
sí
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos
11 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos
22,5 mm
Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales externos
no
Color
plateado
Höhe Ring
8,7 mm
Höhe Maul
4,8 mm
Breite Maul b
26,1 mm
Tipo de producto
Llave
Juego
no
Accionamiento
Mango
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614770 11
EAN / GTIN 4067263001102
Número del fabricante 614770 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La llave de boca anular con trinquete GARANT combina las ventajas de una llave de boca con la eficacia de una función de trinquete de alta calidad, y resulta ideal para aplicaciones profesionales en talleres, la industria, el montaje y el mantenimiento. Como parte de la marca propia de gama alta GARANT, esta herramienta es sinónimo de máxima calidad, precisión y una larga vida útil.

Gracias al mecanismo de trinquete integrado, los tornillos y las tuercas se pueden apretar o aflojar de forma rápida y cómoda, sin tener que volver a colocar la llave constantemente. Esto hace que la carga de trabajo sea reducida y permite trabajar de forma eficiente incluso en espacios reducidos. Además, la cabeza anular acodada facilita su uso en uniones atornilladas de difícil acceso.

Fabricada en acero de alta calidad y diseñada para un uso profesional continuado, la llave de boca anular con trinquete GARANT destaca por su fiable transmisión de fuerza, su elevada resistencia y su excelente manejabilidad. El gran número de anchos de llave disponibles lo convierte en una herramienta imprescindible para los trabajos de apriete más diversos.


Sus ventajas
  • Ahorro de tiempo gracias al mecanismo de trinquete.
  • Trabajar con comodidad sin tener que volver a colocar la herramienta con frecuencia.
  • Ideal para uniones atornilladas de difícil acceso.
  • Alta calidad GARANT para el uso profesional diario.
  • Robusta y duradera para aplicaciones exigentes.

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.